Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA84 Μύλος μύλου 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN

SPEEDAIRE 21AA84 Μύλος Μύλου 18000 Rpm 3.4 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEN Μοντέλο: 21AA84

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€237.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο13.4
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Τύπος μύλουΑναστρεπτός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.187 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή
SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY 12V737Μοχλός ασφαλείας3.012.0ΟχιΒιομηχανικά25,000 rpmPVC0.3€753.66
SPEEDAIRE 48MA01 Πίσω ίσιος μύλος αέρα εξάτμισης, κολέτα 1/4 ίντσας, 0.5 HP | CD3FLV 48ΜΑ01Μοχλός6.0022.0Ναιφως22,000 rpmΑλουμίνιο0.5 hp€79.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA84 Μύλος Μύλου 18000 Rpm 3.4 Cfm
€237.47 /μονάδα