Μικρόμετρα βάθους

Φίλτρα

Τα μικρόμετρα βάθους είναι όργανα μέτρησης ακριβείας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση σχισμών, βημάτων, οπών και προβολών με υψηλή ακρίβεια. Αυτά τα όργανα είναι ιδανικά για χρήση στην κατασκευή, τη μηχανική κατεργασία...Διάβασε περισσότερα

WESTWARD -

Μικρόμετρα βάθους

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΡοντ Ντία.ΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΚΥ220 έως 6"/0 έως 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Αναστολεύς€333.76
B4ΚΥ230 έως 22 "0.001 "0.177 "Φορτωμένο ελατήριο€286.03
MITUTOYO -

Μικρόμετρα βάθους τύπου ράβδου 129 σειράς εναλλάξιμων

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A129-1272.5 "0 έως 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
B129-1282.5 "0 έως 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€356.84
C129-1504"0 έως 12 "0.001 "/ 0.01 mm€578.88
B129-1324"0 έως 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€331.49
D129-1314"0 έως 4 "0.001 "/ 0.01 mm€326.58
INSIZE -

Ηλεκτρονικοί μετρητές βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1143-200A3.937 "0 έως 8"/0 έως 200 mm€336.59
B1142-150A100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm€224.39
STARRETT -

Ηλεκτρονικοί μετρητές βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3753Α-8/2002.75 "0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΟχι€576.92
B3753Α-6/1502.75 "0 έως 6"/0 έως 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€549.82
C5004BZ-24/6004"0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€2,253.93
STARRETT -

Μετρητές βάθους Vernier

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€658.68
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€607.82
MITUTOYO -

527 Series Depth Gages

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A527-311-500 έως 6 "€346.99
B527-313-500 έως 12 "€453.10
MITUTOYO -

Σειρά 571 Απόλυτοι ψηφιακοί μετρητές βάθους

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A571-211-300 έως 6 "€585.18
B571-212-300 έως 8 "€688.21
C571-213-100 έως 12 "€797.03
STARRETT -

Μικρόμετρο εύρους 0 έως 3 "

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.ΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Αναστολεύς€554.48
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Σκέτη€541.63
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Αναστολεύς€557.51
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Αναστολεύς€640.05
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Αναστολεύς€561.29
STARRETT -

Μετρητές βάθους Vernier

Οι μετρητές βάθους Starrett είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση βάθους οπών, ώμων, προεξοχών, βημάτων, σχισμών και αυλακώσεων. Διαθέτουν παξιμάδι ασφάλισης τύπου δακτυλίου για σταθερότητα ενώ εξασφαλίζουν γρήγορο και σίγουρο κλείδωμα. Διαθέτουν επίσης συνδυασμό καστάνια & ταχύστροφο για ομοιόμορφη πίεση & γρήγορες ρυθμίσεις. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μια συμπαγή θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και φορητότητα στο χώρο εργασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα μικρόμετρα βάθους, διαθέσιμα σε μήκη βάσης 2, 2.5 & 4 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86
B445BZ-6RL5 / 32 "€699.14
INSIZE -

Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1145-25A2.559 "0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€173.37
B2141-201A63mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.005 "/ 0.01 mmΠροαιρετικά: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€454.03
C1148-100E85mm0 έως 4"/0 έως 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€530.36
D1147-200100mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€289.16
D1147-150100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€234.75
D1147-300100mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€613.53
E1141-200A100mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€192.87
F1141-150A100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€150.82
B2141-202A101.5mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.01mm / 0.005 "Προαιρετικά: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€507.99
C1148-200E101mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€646.77
E1141-500A150mm0 έως 20"/0 έως 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€792.45
F1141-300A150mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€492.45
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1140-250 έως 1"/0 έως 25 mm€270.94
A1140-500 έως 2"/0 έως 50 mm€305.73
STARRETT -

Βάθος μετρητές

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A644JZ€813.89
B749.1BZ-12RL€1,476.43
RFQ
B749.1BZ-6RL€1,236.93
RFQ
INSIZE -

Βάθος μετρητές

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2341-E13"0 έως 1.2 "0.197 "€138.68
B2341-2E23.996 "0 έως 12 "0.157 "€260.56
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δοκούΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC007 / 2009.6 x 4.5 mm0 σε 200mm€38.84
RFQ
AC007 / 30012 x 4 mm0 σε 300mm€53.32
RFQ
STARRETT -

Μικρόμετρα βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A445BZ-12RL4"0 έως 12 "€1,201.40
B445DZ-9RL6"0 έως 9 "€958.27
STARRETT -

Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 12 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3753A-12/300AE6MXP€738.37
MITUTOYO -

Ηλεκτρονικό μικρόμετρο βάθους 0 έως 6 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
317-351-30AD7VMP€909.89
MITUTOYO -

Μικρόμετρο βάθους 0-4 Καστάνια Stop Nist Θήκη

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
129-127CERTAC6VBG€344.65
MITUTOYO -

Vernier Depth Gage 0-300mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
527-103AA8AHJ€387.82
STARRETT -

Βάθος Gage Dial

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
450-12AH2GKX€1,127.57
WESTWARD -

Βάθος Gage Digital 6 In / 150mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2YNK3AC4DCW€220.53
12

Μικρόμετρα βάθους

Τα μικρόμετρα βάθους χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βάθους μιας εσοχής, τρύπας ή σχισμής. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μικρομέτρων βάθους από μάρκες όπως το Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe και Μιτουτόγιο. Στάρετ Τα μικρόμετρα βάθους έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση του βάθους των σχισμών, των οπών, των προβολών και των ώμων. Αυτά τα μικρόμετρα είναι εξοπλισμένα με παξιμάδια κλειδώματος τύπου δακτυλίου για να εξασφαλίζεται γρήγορη και ασφαλής ασφάλιση. Με ανάλυση 0.001 ιντσών, μπορούν να ανιχνεύσουν βάθη έως και 3 ίντσες. Δυτικός Τα μικρόμετρα βάθους (εύρος 0 έως 6 ιντσών) διαθέτουν ένα επίπεδο αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα για να διασφαλίζεται η ευελιξία και η αντοχή στη φθορά. Έρχονται εξοπλισμένοι με ράβδους προσαρμογής για λειτουργία χωρίς πίεση και παρέχουν ανάλυση 0.001 ιντσών. Αυτά τα μικρόμετρα βάθους διατίθενται σε μήκη βάσης που κυμαίνονται από 75 mm έως 6 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας άξονας;

Μια άτρακτος είναι προσαρτημένη σε μια δακτυλήθρα (το περιστρεφόμενο στοιχείο του μικρομέτρου) και κινείται προς τον αμόνι για να μετρήσει τη διάσταση του μετρούμενου τμήματος.

Είναι το μικρόμετρο βάθους Mitutoyo ανθεκτικό στη διάβρωση;

Ναι, τα κινούμενα εξαρτήματα του μικρομέτρου, δηλαδή η δακτυλήθρα και το χιτώνιο έχουν φινίρισμα σατινέ χρωμίου για εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

Πώς μπορώ να διατηρήσω το μικρόμετρο βάθους μου;

  • Διατηρήστε το μικρόμετρο καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη ή υπολείμματα.
  • Αποφύγετε την πτώση ή την πρόσκρουση του εργαλείου για να αποφύγετε ζημιά.
  • Αποθηκεύστε το εργαλείο σε προστατευτική θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Να βαθμονομείτε τακτικά το εργαλείο από εξειδικευμένο τεχνικό για βελτιωμένη ακρίβεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;