Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο βάθους STARRETT 440Z-3L, 0 - 3 ίντσες, μήκος βάσης 2-1/2 ίντσες, 3 ράβδοι | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-3L, 0 - 3 ίντσες, μήκος βάσης 2-1/2 ίντσες, 3 ράβδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XAL Μοντέλο: 440Z-3LCross Ref: 6NAX9 / 52113

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€575.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης2.5 "
Στυλ βάσηςΠλήρης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
Αριθμός ράβδων μέτρησης3
Σειρά0 έως 3 "
Ανάλυση0.001 "
Ροντ Ντία.1 / 8 "
Τύπος ράβδουγύρος
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
ΔακτυλήθραΣκέτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6165
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση βάθους οπών, σχισμών, ώμων και προβολών
    • Εξοπλισμένο με συνδυασμό καστάνια και ταχύτερη για ομοιόμορφη πίεση και γρήγορη ρύθμιση
    • Το περικόχλιο κλειδώματος τύπου δακτυλίου προσφέρει γρήγορο και ασφαλές κλείδωμα
    • Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες ράβδους μέτρησης διαμέτρου 1/8 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.ΔακτυλήθραΤιμή
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 440Z-3RL, Αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα, Παξιμάδι με κρίκο | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Αναστολεύς€584.43
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 445AZ-3RL, θήκη με επένδυση, 0 έως 3 ίντσες | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Αναστολεύς€561.29
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 443Z-3RL με μισή βάση 0-3 In | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Αναστολεύς€564.09
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 449AZ-3R Μη περιστρεφόμενο 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Αναστολεύς€670.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-3L, 0 - 3 ίντσες, μήκος βάσης 2-1/2 ίντσες, 3 ράβδοι
€575.78 /μονάδα