Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο βάθους STARRETT 440Z-3RL, Αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα, Παξιμάδι με κρίκο | AC4GXD 2ZUC9 / 52115

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-3RL, αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα, παξιμάδι με κρίκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GXD Μοντέλο: 440Z-3RLCross Ref: 2ZUC9 / 52115

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€584.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης2.5 "
Στυλ βάσηςΠλήρης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
Κίνηση της βίδας1"
Αριθμός ράβδων μέτρησης3
Σειρά0 έως 3 "
Ανάλυση0.001 "
Ροντ Ντία.0.125 "
Τύπος ράβδουΡυθμιζόμενο, συμπαγές
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 440Z-3RL είναι ένα μηχανικό μικρόμετρο που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του βάθους των οπών, των σχισμών, των ώμων και των προβολών εντός του εύρους 0 - 3 ιντσών.
    • Διαθέτει συνδυασμένη καστάνια και γρηγορότερο για να παρέχει ομοιόμορφη πίεση επαφής και δακτυλιοειδές παξιμάδι κλειδώματος τύπου για γρήγορο και ασφαλές κλείδωμα.
    • Η κεφαλή του μικρομέτρου και οι ράβδοι μέτρησης παρέχουν ακρίβεια +/- 0.0001 και +/- 0.0002 ίντσες, αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.ΔακτυλήθραΤιμή
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 445AZ-3RL, θήκη με επένδυση, 0 έως 3 ίντσες | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Αναστολεύς€561.29
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 443Z-3RL με μισή βάση 0-3 In | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Αναστολεύς€564.09
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 449AZ-3R Μη περιστρεφόμενο 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Αναστολεύς€670.56
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 440Z-3L, 0 - 3 ίντσες, μήκος βάσης 2-1/2 ίντσες, 3 ράβδοι | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Σκέτη€575.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-3RL, αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα, παξιμάδι με κρίκο
€584.43 /μονάδα