Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο βάθους 129-132 MITUTOYO 0 έως 6 In | AE3CDU 5C724

MITUTOYO 129-132 Μικρόμετρο βάθους 0 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CDU Πρότυπο: 129-132Κωδ. Σταυρού: 5C724

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€338.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης4"
Στυλ βάσηςΠλήρης
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΡάβδος
Αριθμός μετρητών1
Αριθμός ράβδων μέτρησης6
Σειρά0 έως 6 "
Ανάλυση0.0001 "/ 0.001 mm
Ροντ Ντία.0.157 "
Τύπος ράβδουΑνταλλάξιμος
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΤιμή
MITUTOYO 129-131 Βάθος Μικρόμετρο 0-4 ίντσες 4 ίντσες Βάση 4 Ράβδοι | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 έως 4 "0.001 "/ 0.01 mm€341.01
MITUTOYO 129-150 Βάθος Μικρόμετρο 0-12 4 ίντσες Βάση 12 Ράβδοι | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 έως 12 "0.001 "/ 0.01 mm€582.50
MITUTOYO 129-127 Μικρόμετρο βάθους 0 έως 4 In | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 έως 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
MITUTOYO 129-128 Βάθος Μικρόμετρο 0 έως 6 In | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 έως 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€369.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 129-132 Μικρόμετρο βάθους 0 έως 6 ίντσες
€338.99 /μονάδα