Εργαλεία PEX

Φίλτρα

Τα εργαλεία PEX χρησιμοποιούνται για την γρήγορη και αποτελεσματική εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων PEX και παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις που είναι ανθεκτικές σε διαρροές και διάβρωση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην επισκευή και εγκατάσταση υδραυλικών γραμμών.
ZURN -

Εργαλείο Pex Crimp

ΣτυλΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQCRT3CMASTM F877 ASTM F18071 / 2 "€311.33
AQCRT4CMASTM F877 ASTM F18073 / 4 "€311.33
BQCRT5TASTM F877 ASTM F18071"€365.56
CQCRTLDMASTM F877, ASTM F18071-1/4", 1-1/2", 2"€720.67
MALCO -

Unxiler σωλήνων Pex με χάλυβα θήκης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
UC1AB9EJY€1,194.18

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένα εργαλείο πτύχωσης PEX;

Το εργαλείο πτύχωσης PEX λειτουργεί συμπιέζοντας το εξάρτημα PEX στον σωλήνα PEX χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό πτύχωσης. Ο σωλήνας PEX εισάγεται στο εξάρτημα και στη συνέχεια το εργαλείο χρησιμοποιείται για να συμπιέσει το εξάρτημα πάνω στον σωλήνα. Αυτό δημιουργεί μια ασφαλή και χωρίς διαρροές σύνδεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;