Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 3753A-8/200 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 8 In | AE6MXN 5UAG2 / 12259

STARRETT 3753A-8/200 Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους 0 έως 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MXN Μοντέλο: 3753A-8/200Cross Ref: 5UAG2 / 12259

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€621.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός μετρητής βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης2.75 "
Στυλ βάσηςΠλήρης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΟλίσθηση
Αριθμός ράβδων μέτρησης1
Σειρά0 έως 8"/0 έως 200 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT 3753A-6/150 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 6 Inch 2 3/4 Inch Base | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753Α-6/1502.75 "0 έως 6"/0 έως 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€583.54
STARRETT 5004BZ-24/600 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 24 In | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€2,390.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 3753A-8/200 Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους 0 έως 8 ίντσες
€621.98 /μονάδα