Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 5004BZ-24/600 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 24 In | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους 0 έως 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MXT Μοντέλο: 5004BZ-24/600Cross Ref: 5UAG6 / 14586

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,390.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός μετρητής βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης4"
Στυλ βάσηςΠλήρης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Αριθμός ράβδων μέτρησης1
Σειρά0 έως 24"/0 έως 600 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0655
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)82.04
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT 3753A-6/150 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 6 Inch 2 3/4 Inch Base | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753Α-6/1502.75 "0 έως 6"/0 έως 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmΟχι€583.54
STARRETT 3753A-8/200 Ηλεκτρονικό βάθος Gage 0 έως 8 In | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753Α-8/2002.75 "0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΟχι€621.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 5004BZ-24/600 Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους 0 έως 24 ίντσες
€2,390.68 /μονάδα