VESTIL EHLTSD2448-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 24 ιντσών x 48 ιντσών | AG7RJW

VESTIL EHLTSD2448-1-35 Τραπέζι ανύψωσης στενού ψαλιδιού διπλού κοντού, μέγεθος 24 ιντσών x 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RJW Μοντέλο: EHLTSD2448-1-35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,327.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα1000 lbs.
Ύψος10 "
Μήκος48 "
Χαμηλό ύψος7"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υψωμένο ύψος35 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 173.7
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι, 12 ίντσες x 28 ίντσες | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€5,936.24
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 16 ιντσών x 28 ιντσών | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€5,844.66
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, μέγεθος 12 ιντσών x 28 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 δευτ./ft.28 "12 "12 "€5,509.43
RFQ
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, 24 ιντσών x 36 ιντσών Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 δευτ./ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTSD2448-1-35 Τραπέζι ανύψωσης στενού ψαλιδιού διπλού κοντού, μέγεθος 24 ιντσών x 48 ιντσών
€6,327.13 /μονάδα