STENS Ζώνες προδιαγραφών αντικατάστασης OEM, πλάτος 3/8 ιντσών


Φίλτρα
Μέγεθος: W 3/8 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
265470
22.5 "Πολλαπλών ραβδώσεων€13.82
B
265363
25.75 "Οδοντωτός€17.35
C
265838
29.25 "Ακατέργαστη άκρη; Ζώνη V€22.56
D
265437
33 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ
E
265809
34.5 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ

Ζώνες προδιαγραφών αντικατάστασης OEM, πλάτος 3/8 ιντσών

Οι ιμάντες προδιαγραφών OEM Stens με πλάτος 3/8 ιντσών είναι κατάλληλες για ενέργειες συμπλέκτη σε toro, τρακτέρ ή τροχοφόρους ίππους σε εφαρμογές κίνησης σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτουν ακατέργαστες άκρες / ιμάντα V / οδοντωτούς ή πολλαπλές ραβδώσεις για αντοχή στη σκόνη και την τριβή, καθώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό έντονες διακυμάνσεις φορτίου ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και τους κραδασμούς. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ζώνες, που διατίθενται σε μήκη 22, 25, 29, 33 και 34 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;