Πτυσσόμενα φορτηγά

Φίλτρα

GRAINGER -

Πτυσσόμενα φορτηγά

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A23L326-----€179.20
B23L331-----€131.51
CRMH1-----€194.41
D33882Αλουμίνιο / πλαστικόΑλουμίνιοΚαουτσούκΚαουτσούκ1.5 "€218.02
E33892BCΗμιτελήςΑτσάλιΠολυΣτερεά1.25 "€230.74
WESCO -

Ελαφριά πτυσσόμενα φορτηγά

Τα φορητά φορτηγά χειρός της Wesco χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη μετακίνηση φορτίων έως 550 λίβρες. Αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά έχουν κατασκευή από αλουμίνιο και μπορούν να διπλωθούν για φορητότητα ή αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Είναι εξοπλισμένα με ελαστικούς ιμάντες για τη στερέωση φορτίων και ελαστικούς τροχούς χωρίς σήμανση για εύκολο χειρισμό.

ΣτυλΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22064624 έως 41 "110 λίβρεςαλουμίνιο41 "17.5 "15.5 "€136.25
B22064929.5 έως 42 "275 λίβρεςΑτσάλι42 "19 "19 "€219.50
C22061729.5 έως 42 "175 λίβρεςαλουμίνιο42 "19 "19 "€208.50
D22065034 έως 47 "550 λίβρεςαλουμίνιο47 "25.5 "26.5 "€499.65
APPROVED VENDOR -

Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος τροχούΔιπλωμένο πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2NXC71"15.5 "175 λίβρεςΑλουμίνιο / πολυπροπυλένιο16.25 "15.5 "5"5"€151.55
B2NXC81.375 "19.5 "225 λίβρεςΧάλυβας, αλουμίνιο / πολυπροπυλένιο17.5 "19.5 "7"7"€211.13
MAGLINER -

Αναδιπλούμενο φορτηγό χειρός

ΣτυλΜοντέλοΡουλεμάν τροχούφινίρισμαΔιπλωμένο πλάτοςΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFTA19E11LΜπάλαΣκονισμένο με σκόνη18.5 "1.625 "Συνεχής ροή πλαισίου500 λίβρεςΑλουμίνιο / μαγνήσιο49 "€614.71
BSTK8AA1Διπλό αυλάκι, ακρίβειαΑλουμίνιο17 "1.5 "Συνεχής βρόχος πλαισίου200 λίβρεςΑλουμίνιο73 "€681.88
BOSCH -

Πτυσσόμενο φορτηγό χειρός 300lb Χάλυβας ύψους 41 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
XL-CARTAH9CLK€346.30
WESCO -

Steel Collapse-a Hand Trucks, τροχοί πολυολεφίνης, χωρητικότητα 200 Lbs

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
210218AG7KCG€227.09
WESCO -

Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου Mini Cobra, πνευματικός τροχός 8", χωρητικότητα 500 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
220615AG7HYL€1,067.93
WESCO -

Φορτηγό χάλυβα με κλίση και πτυσσόμενο πιρούνι, καουτσούκ Moldon, χωρητικότητα 1000 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
210479AG7HQB€509.06

Πτυσσόμενα φορτηγά

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Bosch, Grainger, Magliner, Μιλγουόκι και χειροκίνητα φορτηγά Wesco ιδανικά για τη μεταφορά φορτίων έως 550 λίβρες με ευκολία. Wesco Τα φορτηγά χειρός της σειράς Mini Cobra έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την αναδίπλωση της μύτης για αποτελεσματική αποθήκευση και διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς 4" x 1.25" χωρίς σήμανση για εύκολο χειρισμό γύρω από το εργοτάξιο. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένους ελαστικούς ιμάντες που βοηθούν στη στερέωση του φορτίου και λαβή βουτηγμένη σε βινύλιο (σε επιλεγμένα μοντέλα) για καλύτερη φορητότητα
. Μάγκλιν τα χειροκίνητα φορτηγά διπλώνουν γρήγορα και καταλαμβάνουν 72% λιγότερο κυβικό χώρο, σε σύγκριση με τα τυπικά φορτηγά χειρός. Αυτά τα κουκλάκια με τροχούς έχουν στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής αντοχής για αεροσκάφος με προσαρμοσμένο εξωθημένο σχεδιασμό μανδάλου που μπορεί εύκολα να δεσμευτεί με το ένα χέρι. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με μόνιμα λιπαινόμενα ρουλεμάν τροχών για τη μείωση των απωλειών τριβής και είναι κατασκευασμένα για να παρέχουν τη βέλτιστη αναλογία αντοχής προς βάρος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;