VESTIL EHLTSD1628-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 16 ιντσών x 28 ιντσών | AG7RJV

VESTIL EHLTSD1628-1-35 Τραπέζι ανύψωσης στενού ψαλιδιού διπλού κοντού, μέγεθος 16 ιντσών x 28 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RJV Μοντέλο: EHLTSD1628-1-35

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,844.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα1000 lbs.
Ύψος35 "
Μήκος28 "
Χαμηλό ύψος7"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας28 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Υψωμένο ύψος35 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.1
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι, 12 ίντσες x 28 ίντσες | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€5,936.24
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 24 ιντσών x 48 ιντσών | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€6,327.13
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, μέγεθος 12 ιντσών x 28 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 δευτ./ft.28 "12 "12 "€5,509.43
RFQ
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, 24 ιντσών x 36 ιντσών Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 δευτ./ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTSD1628-1-35 Τραπέζι ανύψωσης στενού ψαλιδιού διπλού κοντού, μέγεθος 16 ιντσών x 28 ιντσών
€5,844.66 /μονάδα