VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, 24 ιντσών x 36 ιντσών Μέγεθος, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAJ

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ίντσες, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε

Είδος: CE3DAJ Μοντέλο: EHLTSD-2436-1-35
€6,236.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Μήκος48 "
Ταχύτητα ανύψωσης14 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης28 "
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος28 "
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος35 "
Τάση460V AC
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι, 12 ίντσες x 28 ίντσες | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€5,936.24
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 16 ιντσών x 28 ιντσών | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€5,844.66
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Τραπέζι ανύψωσης με στενό ψαλίδι με διπλό κοντό, μέγεθος 24 ιντσών x 48 ιντσών | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€6,327.13
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, μέγεθος 12 ιντσών x 28 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 δευτ./ft.28 "12 "12 "€5,509.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού διπλού ποδιού, μέγεθος 24 ιντσών x 36 ίντσες, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε
€6,236.87 /μονάδα