Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο βάθους STARRETT 440Z-6RL, Εύρος 0 έως 6 ίντσες, θήκη με επένδυση, 6 ράβδοι | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-6RL, Εύρος 0 έως 6 ίντσες, θήκη με επένδυση, 6 ράβδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GXE Μοντέλο: 440Z-6RLCross Ref: 2ZUD1 / 52119

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€688.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο βάθους
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης2.5 "
Στυλ βάσηςΠλήρης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
Κίνηση της βίδας1"
Αριθμός ράβδων μέτρησης6
Σειρά0 έως 6 "
Ανάλυση0.001 "
Ροντ Ντία.0.125 "
Τύπος ράβδουΡυθμιζόμενο, συμπαγές
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάθους των οπών, των αυλακώσεων, των οπών και των εσοχών και της απόστασης από μια επιφάνεια έως μερικά εσοχή
    • Διαθέτει δακτύλιο τύπου locknut, ratchet stop και locknut
    • Παρέχεται με συνδυασμό καστάνια και ταχύτερη για ομοιόμορφη πίεση και γρηγορότερες ρυθμίσεις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΡοντ Ντία.Τιμή
Μικρόμετρο βάθους STARRETT 443Z-6RL με μισή βάση 0-6 In | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "€593.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Μικρόμετρο βάθους 440Z-6RL, Εύρος 0 έως 6 ίντσες, θήκη με επένδυση, 6 ράβδοι
€688.03 /μονάδα