Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 571-212-30 Ηλεκτρονικό ψηφιακό βάθος Gage 0 έως 8 In | AD6XTE 4CGV9

MITUTOYO 571-212-30 Ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής βάθους 0 έως 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XTE Μοντέλο: 571-212-30Cross Ref: 4CGV9 / 4CGV7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€729.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ψηφιακό βάθος μετρητή
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος βάσης3.93 "
Στυλ βάσηςΠλήρης
Εκτίμηση IP67
Αριθμός μετρητών1
Αριθμός ράβδων μέτρησης1
Σειρά0 έως 8 "
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
MITUTOYO 571-211-30 Ηλεκτρονικό ψηφιακό βάθος Gage 0 έως 6 In | AD6XTD 4CGV8 571-211-300 έως 6 "€593.79
MITUTOYO 571-213-10 Ηλεκτρονικό ψηφιακό βάθος Gage 0 έως 12 In | AD6XTF 4CGW1 571-213-100 έως 12 "€828.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 571-212-30 Ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής βάθους 0 έως 8 ίντσες
€729.23 /μονάδα