JUSTRITE Πτυσσόμενα κουκούτσια και πισίνες συγκράτησης διαρροών

Μέγιστη χωρητικότητα διαρροής 5860 gal. Τοποθετήστε εύκολα κάτω από βαλβίδες διαρροής, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία αποθήκευσης και μηχανήματα. Οι παλέτες περιορισμού QuickBerm διαθέτουν σχεδιασμό ενός κομματιού για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και κατασκευή υφασμάτων EnGuard I, PVC για χημική αντοχή

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€281.34
A2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€308.17
A28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€323.38
A28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€680.21
JUSTRITE -

Βέρμες συγκράτησης της σειράς QuickBerm

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2855679 gal.8"48 "-48 "€613.52
A28558119 gal.8"-72 "48 "€518.38
B28564159 gal.8"96 "-48 "€713.62
B28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,176.00
B28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,177.34
JUSTRITE -

QuickBerm Series Drive Over Berms

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28512175 gal.24 "72 "48 "€832.20
A28514235 gal.24 "96 "48 "€1,007.62
A28516355 gal.24 "96 "72 "€1,429.91
B28518475 gal.26 "-96 "€1,540.07
B28519745 gal.28 "120 "120 "€1,938.14
B285221075 gal.28 "144 "144 "€295.77
C285241435 gal.26 "192 "144 "€2,925.10
D285261795 gal.30 "240 "144 "€3,093.02
C285281910 gal.36 "192 "192 "€3,605.37
C285302390 gal.36 "240 "192 "€3,474.55
C285322990 gal.38 "240 "240 "€4,142.73
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28570299 gal.24 "-€1,237.47
A28572478 gal.26 "192 "€1,897.64
A28574598 gal.28 "240 "€2,288.25
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28576250 gal.132 "120 "€4,276.36
A28578425 gal.216 "120 "€4,410.00
A28579750 gal.312 "144 "€6,414.55
A285811800 gal.648 "168 "€9,354.55
JUSTRITE -

Βέρμες περιορισμού διαρροής της σειράς QuickBerm

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28534175 gal.20 "54 "30 "€873.98
A28536235 gal.20 "78 "30 "€1,217.40
A28538355 gal.20 "78 "54 "€1,166.65
B28539475 gal.24 "78 "78 "€13.27
B28542745 gal.26 "102 "102 "€13.27
B285441075 gal.26 "126 "126 "€2,392.09
C285461435 gal.24 "174 "126 "€3,073.64
C285481795 gal.28 "222 "126 "€13.89
B285501910 gal.32 "174 "174 "€277.42
C285522390 gal.32 "222 "174 "€3,608.18
C285542990 gal.34 "222 "222 "€4,543.64
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2837079 gal.48 "48 "€594.95
A28372119 gal.72 "48 "€548.71
A28374159 gal.96 "48 "€745.69
A28376318 gal.-96 "€1,162.64
A28378398 gal.120 "96 "€1,777.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;