JUSTRITE 28544 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 1075 Gallon, Μαύρο | AH3QDY 32XU18

JUSTRITE 28544 Βέρμα περιορισμού διαρροής με στήριγμα εσωτερικού τοίχου, 1075 γαλόνι, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QDY Μοντέλο: 28544Cross Ref: 32XU18

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,392.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSperm Containment Berm
Χωρητικότητα1075 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος144 "
Εξωτερικό ύψος12 "
Εξωτερικό μήκος144 "
Εξωτερικό πλάτος144 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος10 "
Διπλό μήκος26 "
Διπλωμένο πλάτος26 "
Εσωτερικό βάθος126 "
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό πλάτος126 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

QuickBerm; Ο δευτερεύων περιορισμός σάς βοηθά να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς EPA και παρέχει αξιόπιστο έλεγχο διαρροής για δοχεία και εξοπλισμό που είναι επιρρεπείς σε διαρροές. Ρυθμίζεται σε λίγα λεπτά, εξαιρετικό για αποτελεσματικότητα και γρήγορη απόκριση σε συνθήκες έκτακτης διαρροής. Ενισχυμένο CriticalCorner; Ο σχεδιασμός διαθέτει περιτυλιγμένες διαγώνιες συγκολλήσεις για ανώτερη αντοχή και στεγανή αξιοπιστία. Το Berm αντέχει σε ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και των περισσότερων οξέων, και είναι αρκετά ανθεκτικό για παρατεταμένη χρήση. Το κίτρινο εσωτερικό υψηλής ορατότητας υποστηρίζει την προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους αλιευμάτων στο εσωτερικό, ενώ διατηρεί το εξωτερικό απαλλαγμένο από κινδύνους τριβής που συναντώνται σε άλλα μπέρματα με συστήματα εξωτερικής υποστήριξης. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητό, οικονομικό δοχείο για τύμπανα, κουβάδες και εξοπλισμό που παρουσιάζει διαρροή
  • Κατασκευή ενός τεμαχίου - γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση - δεν απαιτείται συναρμολόγηση
  • Ανθεκτικό EnGuard?V, τροποποιημένο ύφασμα με επικάλυψη PVC, αντέχει στη μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία - ιδανικό για εξωτερική χρήση
  • Τα εσωτερικά στηρίγματα τοίχων επιτρέπουν την τοποθέτηση πέρας ουσιαστικά σε τοίχο ή εξοπλισμό
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28534 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 175 Gallon, Μαύρο | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "€873.98
JUSTRITE 28536 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 235 Gallon, Μαύρο | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "€1,109.54
JUSTRITE 28538 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 355 Gallon, Μαύρο | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "€1,166.65
JUSTRITE 28539 Spill Containment Berm with Inside Wall Support, 475 Gallon, Μαύρο | AH3QDW 32XU16 28539475 gal.24 "78 "78 "€13.27
JUSTRITE 28542 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 745 Gallon, Μαύρο | AH3QDX 32XU17 28542745 gal.26 "102 "102 "€13.27
JUSTRITE 28546 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 1435 Gallon, Μαύρο | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "€3,073.64
JUSTRITE 28548 Perm Containment Spill with Inside Wall Support, 1795 Gallon, Μαύρο | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "€13.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28544 Βέρμα περιορισμού διαρροής με στήριγμα εσωτερικού τοίχου, 1075 γαλόνι, μαύρο
€2,392.09 /μονάδα