Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 2500470250 Καρφίτσα για ούπα, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Μέγεθος, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Καρφίτσα με καρφίτσα, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Μέγεθος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AYV Μοντέλο: 2500470250Σταυρός: 4DAL2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€3.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/- 0.005 "
Διάμετρος0.0418 έως 0.518 "
φινίρισμαΦυσικό
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Ονομαστική διάμετρος3 / 64 "
Συνολικό μήκος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Καρφίτσα με καρφίτσα, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Μέγεθος, 50 Pk
€3.45 /πακέτο