JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 πόδια x 4 ίντσες μέγεθος, 250 γαλόνια | CD8CJW

JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 πόδια x 4 ίντσες μέγεθος, 250 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CJW Μοντέλο: 28576

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,276.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSperm Containment Berm
Χωρητικότητα250 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό ύψος4"
Εξωτερικό μήκος168 "
Εξωτερικό πλάτος128 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος20 "
Διπλό μήκος40 "
Διπλωμένο πλάτος40 "
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος132 "
Εσωτερικό πλάτος120 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ανθεκτικό EnGuard?V, τροποποιημένο ύφασμα με επίστρωση PVC, ενισχυμένο με κίτρινες λωρίδες διαδρόμου υψηλής ορατότητας, συγκολλημένες με ραδιοσυχνότητες, που αντέχουν στην κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφέων και των πηδαλίων. Αφαιρούμενα ένθετα αφρού διαμέτρου 4 ιντσών (102 mm) υποστηρίζουν πλευρικά τοιχώματα ενώ σανίδες 2 ιντσών Υ x 8 ιντσών W (51 x 203 mm) (δεν περιλαμβάνονται) γλιστρούν σε τσέπες για να διατηρούν τα ακραία τοιχώματα ανυψωμένα, εμποδίζοντας τη διαφυγή λυμάτων κατά τη διάρκεια της οδήγησης -πάνω από. Απλώς αφαιρέστε τα ένθετα αφρού για να διπλώσετε το υλικό για γρήγορη και συμπαγή αποθήκευση. Δύο εξαρτήματα NPT 1 ιντσών σε κάθε πλευρά της πέρας για αποστράγγιση. Οι ορειχάλκινοι δακτύλιοι περιμετρικά παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς αγκυρώσεως της πέρας κατά τη χρήση. Δεν περιλαμβάνονται τα στοιχήματα αγκύρωσης. Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA για τα όμβρια ύδατα.

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητός σταθμός κίνησης
  • Συλλαμβάνει μολυσμένο νερό από πλύσιμο οχημάτων και εξοπλισμού κατασκευής
  • Κατασκευασμένο με EnGuard?V, τροποποιημένο ύφασμα με επικάλυψη PVC
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA για τα όμβρια ύδατα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28581 Spill Berm, 54 πόδια μήκος x 14 πόδια πλάτος x 4 ίντσες ύψος, 1800 γαλόνια | AG3EAL JEN28581BL 285811800 gal.648 "168 "€9,354.55
JUSTRITE 28578 Washdown Berm, 10 x 18 πόδια x 4 ίντσες μέγεθος, 425 γαλόνια | CD8CJX JEN28578BL 28578425 gal.216 "120 "€4,410.00
JUSTRITE 28579 Washdown Berm, 12 x 26 πόδια x 4 ίντσες μέγεθος, 750 γαλόνια | CD8CJY JEN28579BL 28579750 gal.312 "144 "€6,300.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28576 Washdown Berm, 10 x 11 πόδια x 4 ίντσες μέγεθος, 250 γαλόνι
€4,276.36 /μονάδα