JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 Gallon, Black | AH3QDK JEN28519BL

JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 Gallon, Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QDK Μοντέλο: 28519Σταυρός: JEN28519BL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,059.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSperm Containment Berm
Χωρητικότητα745 gal.
ΧρώμαΜαύρη
Εξωτερικό βάθος128 "
Εξωτερικό ύψος12 "
Εξωτερικό μήκος128 "
Εξωτερικό πλάτος128 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος12 "
Διπλό μήκος28 "
Διπλωμένο πλάτος28 "
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος120 "
Εσωτερικό πλάτος120 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ73249000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο εργονομικός σχεδιασμός παρέχει 100% προσβασιμότητα στο εσωτερικό της πέτρας με ανεμπόδιστο χώρο δαπέδου από πλευρά σε πλάι για ελαστικά οχημάτων, κίνηση με τα πόδια και καθαρισμό. Η πατενταρισμένη σχεδίαση στήριξης τοίχου Rigid-Lock προστατεύει το προσωπικό από τα χτυπήματα και τις πτώσεις όταν περπατά κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου. Τα ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα κλειδώνουν τα πλευρικά τοιχώματα σε ύψος 12 ιντσών (305 mm), 90? κάθετη θέση. Το Rigid-Lock QuickBerm; προσφέρει άμεση, ασφαλή ανάπτυξη και χωρίς ανησυχία, ετοιμότητα διαρροής. Σας αρέσει το QuickBerm; Συν το τυπικό QuickBerm; αντέχει σε ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών, όπως το πετρέλαιο, τα λάδια, το γράσο και τα περισσότερα οξέα, αρκετά ανθεκτικά για παρατεταμένη φθορά. Η εξαιρετικά ισχυρή δομική ακεραιότητα περιλαμβάνει ένα ενισχυμένο CriticalCorner; Σχεδιασμός με περιτυλιγμένες διαγώνιες συγκολλήσεις ραδιοσυχνότητας για την αποφυγή φουσκώματος, ξετυλίγματος ή χαλάρωσης των γωνιών κατά τη διάρκεια της πλήρους συγκράτησης για στεγανή αξιοπιστία. Οι τοίχοι περιλαμβάνουν τελειωμένο στρίφωμα 1 ιντσών (25 mm) ανθεκτικό στη φθορά κατά μήκος του άνω χείλους για πρόσθετη αντοχή και ακεραιότητα του τοίχου. Κάθε στήριγμα περιλαμβάνει μια μαύρη μηχανική νάιλον πλήμνη υψηλής αντοχής με ενσωματωμένη οπή για αγκύρωση υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου (δεν περιλαμβάνονται οι άγκυρες). Όταν είναι αγκυρωμένο και στην επάνω θέση, το στήριγμα τοίχου αντέχει ανέμους έως και 40 μίλια την ώρα. Τα πλαϊνά τοιχώματα χαμηλώνουν γρήγορα για εύκολη οδήγηση και έξοδο. Φορητό σχέδιο αναδιπλώνεται γρήγορα για αποθήκευση και μεταφορά. Ο ενσωματωμένος τοίχος Rigid-Lock υποστηρίζει τη μεγιστοποίηση του χρησιμοποιήσιμου χώρου στο εσωτερικό της προεξοχής και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σκονίσματος στην περίμετρο της πέρας. Η συσκευή διπλώνει μόνο προς τα κάτω, προς τα μέσα, προς το εσωτερικό της πέρας. Η μονοκόμματη σχεδίαση διπλώνει επίπεδη και παραμένει ενσωματωμένη στο πλευρικό τοίχωμα. Υποστηρίζει αντίσταση σε ακραίες θερμοκρασίες (-50F έως 160F). Όταν βρίσκονται στην κάτω θέση, μπορούν να αντέξουν βάρη οχήματος που υπερβαίνουν τα 11,000 λίβρες (5,000 κιλά) σε κάθε ελαστικό. Επιπλέον, τα στηρίγματα Rigid-Lock θα λειτουργούν σε ύψος συγκράτησης πλήρους στεφάνης, που σημαίνει ότι η πέτρα είναι εντελώς γεμάτη χωρίς κάμψη ή πόρπες. Σε περίπτωση ζημιάς, για παράδειγμα, ένας χρήστης οδηγεί έξω από την προεξοχή χωρίς να κατεβάσει τον τοίχο στη σωστή θέση εξόδου, τα στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να αντικατασταθούν. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC). Σημείωση: η διαφορά μεταξύ του QuickBerm; Plus και το τυπικό Rigid-Lock QuickBerm; είναι η ανθεκτικότητα του τροποποιημένου υφάσματος με επικάλυψη PVC. Η έκδοση Plus είναι παχύτερη και πιο ανθεκτική για πιο συχνές εφαρμογές εισόδου ή εξόδου. Το τυπικό QuickBerm; είναι καλύτερα κατάλληλο για σπάνια σενάρια εισόδου ή εξόδου, κυκλοφορία πεζών και για τοποθέτηση βαρέων υλικών εντός του χώρου εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασφαλής περιορισμός διαρροής για τύμπανα, IBC και δεξαμενές
  • Κατασκευή ενός τεμαχίου - κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα στήριξης τοίχου Rigid-Lock ενσωματωμένο στη πέτρα παρέχει ανεμπόδιστο χώρο εργασίας
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση - δεν απαιτείται συναρμολόγηση
  • Ανθεκτικό EnGuard; Το IV τροποποιημένο ύφασμα με επίστρωση PVC αντέχει στη μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία - ιδανικό για εξωτερική χρήση
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 Gallon, Black | AH3QDF JEN28512BL 28512175 gal.24 "72 "48 "€953.99
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 Gallon, Black | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "€1,007.62
JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 Gallon, Black | AH3QDH JEN28516BL 28516355 gal.24 "96 "72 "€1,429.91
JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 Gallon, Black | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "€1,755.81
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 Gallon, Black | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "€295.77
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 Gallon, Black | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "€2,933.82
JUSTRITE 28526 Drive Over Berm, 1795 Gallon, Black | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "€3,425.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 Gallon, Black
€2,059.80 /μονάδα