JUSTRITE 28374 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 4 x 8 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 4 x 8 πόδια x 8 ίντσες μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CHX Μοντέλο: 28374Σταυρός: JEN28374YL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpill Βερμ
Χωρητικότητα159 gal.
ΕπένδυσηPVC
ΧρώμαΚίτρινο
Εξωτερικό ύψος8"
Εξωτερικό μήκος104 "
Εξωτερικό πλάτος56 "
Διπλωμένο ύψος6"
Διπλό μήκος14 "
Διπλωμένο πλάτος16 "
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος96 "
Εσωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ευέλικτη, εν κινήσει πέτρα περιορισμού διαρροής διαθέτει κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στηρίγματα τοίχου Rigid-Lock για μεγιστοποίηση του χρησιμοποιήσιμου χώρου στο εσωτερικό της πέτρας. Ο μονοκόμματος σχεδιασμός στήνει γρήγορα και εύκολα. Αναπτύσσεται γρήγορα για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροής. Στιβαροί τοίχοι με ανοξείδωτα σιδεράκια κλειδώνουν στα 90; προσφέροντας ισχυρή δομική ακεραιότητα. Μαύρος κόμβος στήριξης κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής κατασκευασμένο νάιλον δέχεται άγκυρες για να αντέχει φορτία ανέμου έως και 40 MPH για αξιόπιστη συγκράτηση υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου. Υποστηρίζει αντίσταση σε ακραίες θερμοκρασίες (-50F έως 160F). Όταν βρίσκονται στην κάτω θέση, μπορούν να αντέξουν βάρη οχήματος που υπερβαίνουν τα 11,000 λίβρες (5,000 κιλά) σε κάθε ελαστικό. Το ανεμπόδιστο κάρτερ προσφέρει μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης και εργασίας για μηχανήματα περίεργου σχήματος, μετασχηματιστές και άλλα δοχεία με διαρροή. Το σκληρό ύφασμα με επικάλυψη PVC EnGuard?I παρέχει ευρεία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά. Ελαφρύ και αναδιπλώνεται για εύκολη αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση για την καταγραφή υπερχείλισης από τις δεξαμενές καυσίμου και τις εργασίες ανεφοδιασμού, υδραυλικές διαρροές και σπασίματα, κατεστραμμένες δεξαμενές σέλας και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή. Χρησιμοποιήστε τις προαιρετικές σχάρες ως σταθμό αποσυναρμολόγησης, κοντό ύψος 8 ιντσών (293 mm) για εύκολο βήμα. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Στιβαρή, φορητή πέτρα προσφέρει 100% στεγανή συγκράτηση διαρροής για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
  • Μονοκόμματο σχέδιο με γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
  • Αποκλειστικό σύστημα στήριξης τοίχου με ανοξείδωτα σιδεράκια"; κλειδώνει στη θέση 90".
  • Τα αξιόπιστα στεγανά τοιχώματα με πλήμνες δέχονται άγκυρες που αντέχουν ανέμους 40 MPH για να αντισταθούν στη μετακίνηση στη θέση στοιβασίας
  • Το ανθεκτικό ύφασμα EnGuard?I με επίστρωση PVC παρέχει ευρεία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις χημικές ουσίες που αντέχει σε επαναλαμβανόμενη χρήση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28370 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 4 x 4 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "€594.95
JUSTRITE 28372 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 4 x 6 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "€548.71
JUSTRITE 28376 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 8 x 8 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "€1,162.64
JUSTRITE 28378 Spill Berm, Rigid Lock, 8 x 10 Feet x 8 Inch Size, Yellow | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "€1,777.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28374 Spill Berm, άκαμπτη κλειδαριά, 4 x 8 πόδια x 8 ίντσες μέγεθος, κίτρινο
€745.69 /μονάδα