BANJO FITTINGS T-line Strainer 3/4 ίντσες


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υλικό φλάντζας: EPDM , Υψος: 8 11 / 16 " , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , Μήκος: 3.625 " , Υλικό: Πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 150 βαθμοί F , Μέγεθος σωλήνα: 3 / 4 " , Οθόνη: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό οθόνης: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Στυλ: Πολυπροπυλένιο , Τύπος: Τ φίλτρο
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος ματιώνΜικρόνιαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "€52.27
RFQ
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "€57.65
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
RFQ
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;