Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Strainer, οθόνη 100 Mesh, 3/4 x 3/4 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8TYR 3DTW9

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Strainer, οθόνη 100 Mesh, 3/4 x 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TYR Μοντέλο: LST075-30Cross Ref: 3DTW9
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
€57.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣουρωτήρι T-Line
Χρώμα μπολΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος3.625 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Πλέγμα30
Μέγεθος ματιών30
Μικρόνια595
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό οθόνης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος3/4 x 3/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος ματιώνΜικρόνιαΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Strainer, οθόνη 100 Mesh, 3/4 x 3/4 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Strainer, οθόνη 100 Mesh, 3/4 x 3/4 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Strainer, 80 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Strainer, 100 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, Ανοξείδωτο ατσάλι | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Strainer, 100 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, Ανοξείδωτο ατσάλι | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16V T Strainer, Με οθόνη 16 Mesh, Μέγεθος 3/4 Inch, Πολυπροπυλένιο | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Strainer, οθόνη 100 Mesh, 3/4 x 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€57.65 /μονάδα