JUSTRITE 28321 Portable Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x Ύψος 14 ίντσες, κίτρινο | CD8CGW JEN28321YL

JUSTRITE 28321 Portable Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x Ύψος 14 ίντσες, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CGW Μοντέλο: 28321Σταυρός: JEN28321YL

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPop-Up Pool Plus
Χωρητικότητα66 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Εξωτερικό ύψος14 "
Εξωτερικό μήκος46 "
Εξωτερικό πλάτος46 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος6"
Διπλό μήκος16 "
Διπλωμένο πλάτος18 "
Εσωτερικό βάθος36 "
Μέσα σε ύψος14 "
Εσωτερικό πλάτος36 "
ΥλικόΎφασμα
Εκτός Dia.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πισίνες που εξοικονομούν χώρο για να περιορίσετε διαρροές από τρυπημένες δεξαμενές σέλων ή τύμπανα, υδραυλικές γραμμές, σωλήνες και μηχανήματα που παρουσιάζουν διαρροή. Το ανθεκτικό ύφασμα βινυλίου με επίστρωση PVC είναι 20% βαρύτερο από άλλα μοντέλα της αγοράς, παρέχοντας αυξημένη αντοχή στην τριβή και πιο αξιόπιστες συγκολλήσεις ραφών. Το κίτρινο χρώμα παρέχει ορατότητα και εύκολη αναγνώριση. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC).

Χαρακτηριστικά:

  • Οικονομικός περιορισμός διαρροής έκτακτης ανάγκης
  • Διπλώνει σφιχτά και στοιβάζεται εύκολα
  • Το επάνω μέρος του ενσωματωμένου δακτυλίου αφρού ανυψώνει το τοίχωμα συγκράτησης καθώς αυξάνεται η στάθμη του υγρού
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 28319 Portable Berm, 20 Gallon, 31 Inch Dia. x Ύψος 11.75 ίντσες, κίτρινο | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€276.32
JUSTRITE 28323 Portable Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x Ύψος 18.75 ίντσες, κίτρινο | CD8CGX JEN28323YL 28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€323.38
JUSTRITE 28325 Portable Berm, 150 Gallon, 62 Inch Dia. x Ύψος 16 ίντσες, κίτρινο | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€668.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28321 Portable Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x Ύψος 14 ίντσες, κίτρινο
€337.40 /μονάδα