JUSTRITE 28323 Portable Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x Ύψος 18.75 ίντσες, κίτρινο | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Portable Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x Ύψος 18.75 ίντσες, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CGX Μοντέλο: 28323Σταυρός: JEN28323YL

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€323.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPop-Up Pool Plus
Χωρητικότητα100 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Εξωτερικό ύψος18.75 "
Εξωτερικό μήκος50 "
Εξωτερικό πλάτος50 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος3"
Διπλό μήκος24 "
Διπλωμένο πλάτος24 "
Εσωτερικό βάθος36 "
Μέσα σε ύψος18.8 "
Εσωτερικό πλάτος36 "
ΥλικόΎφασμα
Εκτός Dia.50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αναδυόμενη πισίνα Justrite 28323 χρησιμοποιείται για περιορισμό έκτακτης ανάγκης διαρροής ενώ πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά:

  • Η αναδυόμενη πισίνα Justrite 28323 έχει ύφασμα επικαλυμμένο με PVC που παρέχει ανθεκτικότητα και αντοχή σε διάφορες χημικές ουσίες, καθιστώντας την κατάλληλη για τον ασφαλή περιορισμό και τη διαχείριση διαρροών.
  • Είναι εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο χαρακτηριστικό δακτυλίου αφρού που επιτρέπει στο τοίχωμα συγκράτησης της πισίνας να ανυψώνεται καθώς αυξάνεται η στάθμη του υγρού, αποτρέποντας την υπερχείλιση της διαρροής και τη διαφυγή της περιοχής περιορισμού της πισίνας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης της αναδυόμενης πισίνας Justrite 28323;

Α. 100 γαλόνια.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το αναδυόμενο pool Justrite 28323;

A.

  • Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της αναδυόμενης πισίνας και των υγρών που θα περιέχει. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία είναι εύκολα προσβάσιμη και σε κοντινή απόσταση από την περιοχή πιθανής διαρροής.
  • Αφαιρέστε την αναδυόμενη πισίνα από την τσάντα αποθήκευσης και ξεδιπλώστε την στην επιλεγμένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές της πισίνας είναι πλήρως εκτεταμένες και επίπεδες στο έδαφος.
  • Εάν η αναδυόμενη πισίνα συνοδεύεται από επένδυση, τοποθετήστε την μέσα στην πισίνα, βεβαιώνοντας ότι είναι στερεωμένη με ασφάλεια και καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια. Η επένδυση παρέχει ένα επιπλέον στρώμα προστασίας από διαρροές ή διαρροές.
  • Τοποθετήστε τα γωνιακά στηρίγματα ή τα στηρίγματα για να εξασφαλίσετε σταθερότητα και να αποτρέψετε την κατάρρευση ή τη μετατόπιση της πισίνας κατά τη χρήση.
  • Μόλις εγκατασταθεί η πισίνα, δοκιμάστε τη σταθερότητά της ασκώντας μικρή πίεση στα πλάγια. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι γωνίες είναι σταθερά στη θέση τους και ότι η πισίνα παραμένει σταθερή και επίπεδη.

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για την πισίνα Justrite 28323 Pop-Up;

A.

  • Καθαρίζετε τακτικά την πισίνα για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα, βρωμιά ή ρύπους που μπορεί να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και νερό για να τρίψετε την επιφάνεια, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την αποθηκεύσετε.
  • Επιθεωρείτε τακτικά την αναδυόμενη πισίνα για τυχόν σημάδια ζημιάς, όπως κοψίματα, σκισίματα ή τρυπήματα. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, επισκευάστε ή αντικαταστήστε την πισίνα όπως απαιτείται για να διατηρήσετε την ακεραιότητά της.
  • Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την αναδυόμενη πισίνα σε καθαρό και στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά διπλωμένο και αποθηκευμένο στην αρχική του τσάντα αποθήκευσης ή σε κατάλληλο δοχείο.
  • Εάν η αναδυόμενη πισίνα σας περιλαμβάνει επένδυση, επιθεωρήστε την τακτικά για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αντικαταστήστε την επένδυση εάν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσετε τη σωστή συγκράτηση των υγρών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 28319 Portable Berm, 20 Gallon, 31 Inch Dia. x Ύψος 11.75 ίντσες, κίτρινο | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€276.32
JUSTRITE 28321 Portable Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x Ύψος 14 ίντσες, κίτρινο | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€337.40
JUSTRITE 28325 Portable Berm, 150 Gallon, 62 Inch Dia. x Ύψος 16 ίντσες, κίτρινο | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€668.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28323 Portable Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x Ύψος 18.75 ίντσες, κίτρινο
€323.38 /μονάδα