Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Blade Dia.: 48 " , CFM @ 1.250-In. SP: 24,060 , Διάσταση Α: 51.75 " , Διάσταση Β: 28-5 / 16 " , Διάσταση Γ: 48.5 " , Διάσταση Δ: 36 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 36 " , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Διάμετρος άξονα: 1.437 " , Πλάτος: 51.75 "
Tubeaxial ανεμιστήρες με ζώνη, διάμετρος λεπίδας 48 ιντσών
Οι σωληνοειδείς ανεμιστήρες που κινούνται με ζώνη Dayton τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια για να απομακρύνουν τη μυρωδιά, την υγρασία και τους αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε μια καμπίνα ψεκασμού βαφής, δεξαμενές καθαρισμού και χώρους ανάμειξης. Αυτοί οι αξονικοί ανεμιστήρες σωλήνων διαθέτουν τροχό τύπου δίσκου ή έλικα που περιέχεται μέσα σε κυλινδρική δομή που μοιάζει με σωλήνα με μόνο ένα μικρό κενό μεταξύ του περιβλήματος και της λεπίδας για βελτίωση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Διαθέτουν περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβα με φινίρισμα βαμμένου σμάλτου και προπέλες από αλουμίνιο / ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβα / αλουμίνιο ανθεκτικό σε σπινθήρες για προστασία από σκουριά και δομική αντοχή. Οι ανεμιστήρες κίνησης με ζώνη προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Τα επιλεγμένα μοντέλα έρχονται χωρίς πακέτα μονάδας δίσκου για προσαρμογή των ανεμιστήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης με σωλήνες 5/6, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 731 έως 891 σ.α.λ.