DAYTON 7F881 Ανεμιστήρας Axial 48 In | AF3KMG

DAYTON 7F881 Fan Tube Axial 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KMG Μοντέλο: 7F881

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,481.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.48 "
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.50.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP31,260
CFM @ 0.125 ίντσες. SP30,070
CFM @ 0.250 ίντσες. SP28,745
CFM @ 0.500 ίντσες. SP25,810
CFM @ 0.750 ίντσες. SP22,170
Διάσταση A51.75 "
Διάσταση Β28-5 / 16 "
Διάσταση C48.5 "
Διάσταση D36 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα731
Πλήρες φορτίο14.8-13.4/6.7
Ύψος64.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα51-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα48-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.48.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP5.00
Μέγιστη. Βάθος36 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP5
Στροφές κινητήρα1745
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Outlet Dia.48.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft64
Τάση208-230/460
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 242.8398
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.CFM @ 1.000 ίντσες. SPΔιάσταση ΕΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 3C416 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 51-3 / 4 ίντσες πλάτος 64-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC8LKZ 3C416-Αλουμίνιο50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€6,363.29
DAYTON 4GXU7 Tube Axial Fan 64-3 / 4 Inch H 51-3 / 4 Inch Πλάτος | AD7WXF 4GXU7-304 από ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€21,332.43
DAYTON 166260 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 51-3 / 4 ίντσες H 51-3 / 4 ίντσες πλάτος | AF2GAE 6TFE0 166260-Ατσάλι5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€9,945.82
DAYTON 7AG18 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Αλουμίνιο50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€8,423.21
DAYTON 7AG19 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Αλουμίνιο50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€9,052.44
DAYTON 7AG75 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€22,450.92
DAYTON 7AG76 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 Volt | AF3BTD 7AG7622,170Ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€23,392.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7F881 Fan Tube Axial 48 In
€7,481.78 /μονάδα