DAYTON 3C416 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 51-3 / 4 ίντσες πλάτος 64-3 / 4 ίντσες Ύψος | AC8LKZ

DAYTON Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 3C416 51-3/4 ίντσες Πλάτος 64-3/4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LKZ Μοντέλο: 3C416

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,363.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.48 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.50.25 "
Διάσταση A51.75 "
Διάσταση Β28-5 / 16 "
Διάσταση C48.5 "
Διάσταση D36 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ύψος64.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα51-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα48-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.48.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος36 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Outlet Dia.48.625 "
Shaft Dia.1.437 "
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198.9
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.CFM @ 1.000 ίντσες. SPΔιάσταση ΕΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 4GXU7 Tube Axial Fan 64-3 / 4 Inch H 51-3 / 4 Inch Πλάτος | AD7WXF 4GXU7-304 από ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€21,332.43
DAYTON 166260 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 51-3 / 4 ίντσες H 51-3 / 4 ίντσες πλάτος | AF2GAE 6TFE0 166260-Ατσάλι5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€9,945.82
DAYTON 7AG18 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Αλουμίνιο50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€8,423.21
DAYTON 7AG19 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Αλουμίνιο50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€9,052.44
DAYTON 7AG75 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€22,450.92
DAYTON 7AG76 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 Volt | AF3BTD 7AG7622,170Ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€23,392.35
DAYTON 7AG78 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BTE 7AG7827,900Ανοξείδωτο ατσάλι50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€22,720.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 3C416 51-3/4 ίντσες Πλάτος 64-3/4 ίντσες ύψος
€6,363.29 /μονάδα