Σωλήνες από σιλικόνη

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1528-100013781"1.378 "0.189 "€6,608.14
A1528-5008781 / 2 "0.878 "0.189 "€3,026.78
A1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,195.10
A1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€906.28
A1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€632.86
A1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€418.91
A1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€361.16
A1528-75011263 / 4 "1.126 "3 / 16 "€3,701.28
A1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€506.09
A1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€783.92
A1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€720.14
A1528-48474031 / 64 "0.74 "0.128 "€1,803.86

Σωλήνες από σιλικόνη

Ε. James & Co παρέχει στιβαρούς και ανθεκτικούς σωλήνες σιλικόνης με λαστιχένια άκρα για την προστασία των γυμνών άκρων από γυαλί, ξύλο και μέταλλο από τις επιπτώσεις του ανέμου, του νερού και της σκόνης. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για τη μεταφορά υγρών και σκονών σε ηλεκτρικά μανίκια και αεραγωγούς εξοπλισμού HVAC και είναι επίσης εξοπλισμένες με στρογγυλές λαστιχένιες γρίλιες για να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά της τριβής στα καλώδια που τοποθετούνται μέσω οπών σε σκληρά υλικά. Είναι σε θέση να αντέξουν πιέσεις έως 216 psi και προσφέρονται σε εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους έως 1 & 1.375 ίντσες, αντίστοιχα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;