E JAMES & CO 1528-484740 ΣΩΛΗΝΗ 31/64 ιντσών ID .740 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYZ 4CHP7

E JAMES & CO 1528-484740 Tubing 31/64 Inch Id .740 Inch Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XYZ Πρότυπο: 1528-484740Cross Ref: 4CHP7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,998.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΛευκό ημιδιαφανές
ΣκληρότηταΑκτή Α: 60
Μέσα Dia.31 / 64 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.0.74 "
Θερμ. Εύρος-100 σε 400F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
ΧαρακτηριστικάΥψηλή καθαρότητα
Wall Πάχος0.128 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.065
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1528-031157 Σωλήνωση 1/32 ίντσες Id .157 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€400.17
E JAMES & CO 1528-125250 Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id .250 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€464.15
E JAMES & CO 1528-125313 Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id .313 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€701.22
E JAMES & CO 1528-187315 Σωλήνωση 3/16 ίντσες Id .315 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYT 4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€560.74
E JAMES & CO 1528-187378 Σωλήνωση 3/16 ίντσες Id .378 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYU 4CHP2 1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€868.59
E JAMES & CO 1528-250441 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Id .441 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XYV 4CHP3 1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,004.15
E JAMES & CO 1528-312441 Tubing 5/16 Inch Id .441 Inch Εξωτερική Διάμετρος 100 Πόδια | AD6XYW 4CHP4 1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€797.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1528-484740 Tubing 31/64 Inch Id .740 Inch Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet
€1,998.68 /μονάδα