E JAMES & CO Σωλήνωση σιλικόνης, 100 πόδια


Φίλτρα
Χρώμα: Λευκό ημιδιαφανές , Σκληρότητα: Ακτή Α: 60 , Μήκος: 100ft. , Υλικό: Σιλικόνη , Θερμ. Εύρος: -100 σε 400F , Αντοχή εφελκυσμού: 1200 psi , Τύπος: Υψηλή καθαρότητα
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1528-10001378
1"1.378 "0.189 "€6,608.14
A
1528-500878
1 / 2 "0.878 "0.189 "€3,026.78
A
1528-250504
1 / 4 "0.504 "0.127 "€1,195.10
A
1528-250441
1 / 4 "0.441 "0.096 "€906.28
A
1528-125313
1 / 8 "0.313 "0.094 "€632.86
A
1528-125250
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€418.91
A
1528-031157
1 / 32 "0.157 "1 / 16 "€361.16
A
1528-7501126
3 / 4 "1.126 "3 / 16 "€3,701.28
A
1528-187315
3 / 16 "0.315 "0.064 "€506.09
A
1528-187378
3 / 16 "0.378 "0.095 "€783.92
A
1528-312441
5 / 16 "0.441 "0.065 "€720.14
A
1528-484740
31 / 64 "0.74 "0.128 "€1,803.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;