JUSTRITE 28558 Perm Containment Spill, Πτυσσόμενο, 4 x 6 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJP JEN28558YL

JUSTRITE 28558 Βέρμα περιορισμού διαρροής, αναδιπλούμενο, 4 x 6 πόδια x 8 ίντσες μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CJP Μοντέλο: 28558Σταυρός: JEN28558YL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€518.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpill Βερμ
Χωρητικότητα119 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Εξωτερικό ύψος8"
Εξωτερικό μήκος72 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος6"
Διπλό μήκος11 "
Διπλωμένο πλάτος8"
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος72 "
Εσωτερικό πλάτος48 "
ΥλικόΎφασμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3925100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το στεγανό, ανθεκτικό ύφασμα Durable EnGuard?I με επίστρωση PVC παρέχει ευρεία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά που αντέχει σε επαναλαμβανόμενη χρήση. Ενισχυμένα εσωτερικά στηρίγματα μειώνουν τη χαλάρωση και αποτρέπουν τους κινδύνους σκοντάφτινγκ που μπορεί να προκληθούν από εξωτερικά στηρίγματα. Η ελαφριά πέτρα διπλώνει εύκολα σε μικρό μέγεθος για αποθήκευση σε φορτηγά, οχήματα έκτακτης ανάγκης και κιτ διαρροής. Προσθέστε προαιρετικές σχάρες για να μειώσετε την επαφή με μολυσμένα υγρά από το προσωπικό ή τον εξοπλισμό. Βοηθά στη συμμόρφωση με την EPA για περιορισμό και πρόληψη διαρροών (SPCC). Ο ονομαστικός χώρος εργασίας είναι 2.5' Π x 2.5' Π x 8" Υ (0.762 m Π x 1.4 m Υ x 203 mm Υ)

Χαρακτηριστικά:

  • Η φορητή, ευέλικτη πέτρα περιορισμού αναπτύσσεται γρήγορα για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
  • Ιδανικό για πολλαπλές εφαρμογές
  • Το ανθεκτικό ύφασμα EnGuard?I με επικάλυψη PVC παρέχει ευρεία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις χημικές ουσίες
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EPA SPCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιπλωμένο πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28556 Perm Containment Spill, Πτυσσόμενο, 4 x 4 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "€613.52
JUSTRITE 28564 Perm Containment Spill, Πτυσσόμενο, 4 x 8 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "€713.62
JUSTRITE 28566 Perm Containment Spill, Πτυσσόμενο, 8 x 8 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,176.00
JUSTRITE 28568 Perm Containment Spill, Πτυσσόμενο, 8 x 10 πόδια x 8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,177.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28558 Βέρμα περιορισμού διαρροής, αναδιπλούμενο, 4 x 6 πόδια x 8 ίντσες μέγεθος, κίτρινο
€518.38 /μονάδα