DICKSON Καταγραφικά κυκλικού γραφήματος

Συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας με αισθητήρες δύο μετάλλων ή αντικαταστάσιμους. Ελάτε σε ελεύθερες και επιτοίχιες παραλλαγές

Φίλτρα

Dickson Οι κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών είναι ιδανικές για τη διατήρηση ενός οπτικού αρχείου δεδομένων μεταβλητής πίεσης, θερμοκρασίας και υγρασίας σε σχέση με τα καθορισμένα από το χρήστη...Διάβασε περισσότερα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASC3673-14 έως 32° F, -25 έως 0° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€522.11
ASC397376 έως 122° F, 25 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€522.11
ASC37734 έως 50° F, -15 έως 10° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€522.11
ASC386322 έως 68° F, -5 έως 20° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€534.62
ASC387350 έως 96° F, 10 έως 35° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€532.13
DICKSON -

Καταγραφικά διαγράμματος πίεσης 4 ίντσας

Οι συσκευές καταγραφής πίεσης Dickson 4 ιντσών παράγουν μια μόνιμη οπτική εγγραφή δεδομένων μεταβλητής πίεσης. Είναι ιδανικά για ψυγεία, καταψύκτες και εφαρμογές HVAC. Αυτές οι συσκευές καταγραφής χαρτών διαθέτουν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, περίβλημα με ονομαστική τιμή NEMA 4X για αντοχή σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Έρχονται με μια βάση μπαταριών για εύκολη αλλαγή και συναρμολόγηση των μπαταριών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα καταγραφικών πίεσης πίεσης, διαθέσιμα σε ελεύθερες θέσεις και επιτοίχιες επιλογές Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Εύρος πίεσηςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APW47040 έως 100 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,030.82
APW47440 έως 200 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,034.16
APW47640 έως 300 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,030.82
APW47940 έως 500 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,070.96
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASL4350NIST4-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€785.05
ASL43504-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€570.18
ASL410040 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€572.72
ASL4100NIST40 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€785.05

Χαρακτηριστικά

  • Οι κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών Dickson είναι συμβατές με κυκλικούς χάρτες 4, 6 και 8 ιντσών για να προσφέρουν κύκλο δεδομένων 24 ωρών, 7 ημερών και 31 ημερών.
  • Τα επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνουν Καταγραφείς χαρτών 3 ιντσών για χρήση σε συμπαγείς χώρους.
  • Πολλές από αυτές τις συσκευές εγγραφής χαρτών τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα και διαθέτουν μια μπαταρία ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας. Ορισμένα μοντέλα τροφοδοτούνται επίσης αποκλειστικά από μπαταρίες.
  • Τα καταγραφικά χαρτών διαθέτουν βάση μπαταρίας για εύκολο κράτημα, αλλαγή και συναρμολόγηση των μπαταριών.
  • Διαθέτουν ένα ανθεκτικό στη διάβρωση περίβλημα που είναι αδιάβροχο για αντοχή σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών Dickson περιστρέφουν ένα στρογγυλό γράφημα στερεωμένο πάνω τους ομοιόμορφα σε ένα χρονισμένο διάστημα.
  • Στη συνέχεια, οι αισθητήρες σε αυτές τις μονάδες λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη μετρούμενη παράμετρο.
  • Μία ή περισσότερες γραφίδες που είναι συνδεδεμένες στον αισθητήρα σχεδιάζουν τα δεδομένα ακτινικά στο διάγραμμα ανάλογα με το σήμα που λαμβάνεται για να παράσχει ένα έντυπο αντίγραφο των δεδομένων παραμέτρων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι μερικές διαθέσιμες επιλογές με αυτές τις κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών Dickson;

Οι συσκευές εγγραφής κυκλικών χαρτών Dickson είναι διαθέσιμες με επιλογές, όπως αντικαταστάσιμους αισθητήρες, οθόνη, ηχητικούς συναγερμούς, αισθητήρες K-θερμοζεύγους και τρόπους λειτουργίας μπαταρίας.

Ποια είναι μερικά αξεσουάρ συμβατά με αυτές τις κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών Dickson;

  • Κυκλικοί χάρτες από χαρτί διατίθενται σε διαφορετικές διαμέτρους για χρήση με κυκλικούς καταγραφείς χαρτών για καταγραφή θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης.
  • Τα στυλό καταγραφής χαρτών χρησιμοποιούνται με κυκλικές συσκευές εγγραφής χαρτών για την καταγραφή μετρήσεων σε χάρτινα στρογγυλά γραφήματα.

Πώς να αναγνωρίσετε τις παρακολουθούμενες παραμέτρους εάν η επιλεγμένη συσκευή εγγραφής κυκλικού χάρτη Dickson παρακολουθεί περισσότερες από μία παραμέτρους;

Όταν η επιλεγμένη συσκευή εγγραφής κυκλικού χάρτη Dickson παρακολουθεί περισσότερες από μία παραμέτρους, χρησιμοποιούνται στυλό με διαφορετικά χρώματα μελανιού για κάθε παράμετρο για τη διαφοροποίησή τους και την προσφορά ιστορικού με μια ματιά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;