DICKSON Συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας 4 ίντσας


Οι καταγραφείς διαγράμματος θερμοκρασίας Dickson 4 ιντσών (101 mm) είναι ιδανικοί για ψυγεία, καταψύκτες και εφαρμογές HVAC λόγω του μικρού μεγέθους τους και της μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας τους.

Φίλτρα
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: NIST , Βάθος: 2.4 " , Απεικόνιση: LCD 3-1 / 2 ψηφίων , Μήκος: 5.2 " , Τύπος: Θερμοκρασία , Πλάτος: 5.2 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SL4100NIST
40 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€739.08
A
SL4350
4-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€530.39
A
SL4350NIST
4-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€739.08
A
SL4100
40 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€532.76

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν χαρτί για την αποθήκευση δεδομένων.
  • Το χαρτί περνά μέσα από ένα στυλό που εκτρέπεται ανάλογα με το σήμα.
  • Το αποτέλεσμα είναι ένα γράφημα δεδομένων ή ένα γράφημα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες στεγάζονται σε ένα ανθεκτικό περίβλημα για σκληρά περιβάλλοντα.
  • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το δικό τους εύρος θερμοκρασίας και κλίμακα, την κλίμακα υγρασίας / σημείου δρόσου και την περίοδο περιστροφής 24 ωρών / 7 ημερών / 31 ημερών για να ταιριάζουν στις ανάγκες παρακολούθησης τους.
  • Περιλαμβάνουν μία μπαταρία ΑΑ (εφεδρική ισχύς).

Συμβατά αξεσουάρ

  • Dickson Κυκλικά χάρτινα γραφήματα 4 ιντσών: Αυτά τα γραφήματα επισημαίνονται με τομείς και τόξα για τη μέτρηση των παραμέτρων διεργασίας και των χρονικών διαστημάτων, αντίστοιχα. Είναι απλό στη χρήση σε λειτουργίες παρτίδας και στη γραφική παράσταση παραμέτρων με συνέπεια για έως και 7 ημέρες λόγω του κυκλικού σχεδιασμού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις

Τι συμβαίνει εάν ξεπεραστεί το εύρος θερμοκρασίας;

Η οθόνη θα εμφανίσει 'HHH' ή 'LLL' εάν η θερμοκρασία πέσει εκτός του εύρους θερμοκρασίας της μονάδας.

Γιατί το γράφημα δεν κρατά το χρόνο ή δεν τρέχει αργά;

  • Το γράφημα μπορεί να αναρτηθεί ή να περιοριστεί λόγω ενός σχίσματος στην εξωτερική άκρη του γραφήματος
  • Το διάγραμμα μπορεί να πιαστεί μεταξύ του βραχίονα και της πλατφόρμας του βραχίονα στυλό.
  • Η λανθασμένη εγκατάσταση γραφήματος μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα του χάρτη.

Γιατί η οθόνη διαβάζει PROB;

  • Εξετάστε το pod αισθητήρα TH. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο στη μονάδα.
  • η συσκευή μπορεί να έχει κλειδωθεί. Αφαιρέστε το ρεύμα και την μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;