HONEYWELL Διακόπτες ασφαλείας


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 100mA έως 10A @ 600V , Βάθος ενεργοποιητή: 2.08 " , Ύψος ενεργοποιητή: 1.14 " , Πλάτος ενεργοποιητή: 0.53 " , Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 "NPT , Τύπος σύνδεσης: 30 "x 48" , Υλικό κεφαλής: Θερμοπλαστικός , Off Sensing Distance: 0.67 " , Στην ανίχνευση απόστασης: 0.24 " , Over Travel: Πτυχία 85 , Περιστροφή: CW / CCW , Ύψος διακόπτη: 1.1 " , Τύπος τερματισμού: Γυμνό καλώδιο
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΔιαφορικό ταξίδιΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΓΚΕΑ01Λ
Διακόπτης ασφαλείας με διπλό κλειδί λειτουργίας--Θερμοπλαστικός3.61 "66-1, 12, 13€157.26
B
GSAA01B
Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας11mm1.48 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 11 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€305.97
C
GSAA22C
Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας12mm1.99 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 12 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€763.35
D
FF5-21-DC-03
Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€299.26
E
GSAA01A1B
Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείαςΠτυχία 121.5 "Ψευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, θετικό άνοιγμα - 32 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€343.32
D
FF5-21-DC-10
Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€453.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;