Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GKEA01L Ασφάλεια ασφαλείας 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Interlock Ασφαλείας 1NO 1NC 10A@600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RJD Μοντέλο: GKEA01LΣταυρός: 11T869
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
€157.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας με διπλό κλειδί λειτουργίας
Αξιολόγηση επαφών AC100mA έως 10A @ 600V
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC, Άμεσο άνοιγμα, Snap Action
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC100mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.2 "
Υλικό κεφαλήςΘερμοπλαστικός
Ύψος3.61 "
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη5 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΠεριστρεφόμενο κεφάλι, εμπρόσθιο και άνω άνοιγμα, 90 μοίρες ή ενεργοποιημένο ευθύ πλήκτρο, ενεργοποιητής κλειδιού παραγγελίας ξεχωριστά
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θήκη διπλής μόνωσης σε IEC 536 Class II, Mechanical Life 1,000,000 Operations, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Δύναμη εξαγωγής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιαφορικό ταξίδιΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
Διακόπτης κλειδώματος HONEYWELL FF5-21-DC-03 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€299.26
Διακόπτης Interlock HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GSAA01A1B Διακόπτης Interlock ασφαλείας, Βαθμολογία επαφής AC: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείαςΠτυχία 121.5 "Ψευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, θετικό άνοιγμα - 32 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας11mm1.48 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 11 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€305.97
Διακόπτης ασφαλείας HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας12mm1.99 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 12 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€763.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Interlock Ασφαλείας 1NO 1NC 10A@600V
€157.26 /μονάδα