A Ρουλεμάν: Μανίκι , Απαιτούμενος πυκνωτής: Περιλαμβάνεται , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , περίβλημα: Open Air-Over , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος καλωδίου: 59 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 60 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Κλιματιστικό δωματίου , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τοποθέτηση: Βάση / Stud , Αριθμός ταχυτήτων: 4 , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Περιστροφή: CW / CCW , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Τύπος άξονα: Διαμέρισμα , Μέγεθος καρφιού: 8-32 UNC , Θερμική προστασία: AUTO
Motors κλιματιστικού δωματίου, διαμέτρου άξονα 1/2 ίντσας
Οι κινητήρες κλιματιστικού δωματίου Dayton είναι ιδανικοί για χρήση με ανεμιστήρες ή φυσητήρες που αυξάνουν σταδιακά την ταχύτητα μετά την αρχική ροπή. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνιμο σχεδιασμό πυκνωτή διαχωρισμού που εξασφαλίζει ομαλή επιτάχυνση. Χρησιμοποιούν έναν πυκνωτή λειτουργίας για να παρέχουν την αρχική εκκίνηση του κινητήρα. Είναι επίσης εξοπλισμένα με ρουλεμάν, διευκολύνοντας την ομαλή λειτουργία και μειώνοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο. Αυτές οι μονάδες είναι συμβατές με τα πρότυπα CSA και UL και διατίθενται σε ισχύ εξόδου ισχύος κινητήρα που κυμαίνεται από 1/20 έως 1/2 ίππους.