Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5WJA8 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1050 Rpm | ΑΕ7ΑΟΥΛ

DAYTON 5WJA8 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1050 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AUL Μοντέλο: 5WJA8
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
€248.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4-11 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.2
HP1/15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου59 "
Μήκος λιγότερο άξονας4 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚλιματιστικό δωματίου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων4
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4.25 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα10-1 / 2 "Ea.
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud2-5 / 16 x 4 "
Μέγεθος στηρίγματος8-32 UNC
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8205
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterΣώμα Dia.Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.Εύρος RPMΜήκος άξοναΠρότυπο StudΤάσηκορνίζαΤιμή
DAYTON 5WJA7 Δωμάτιο Air Conditioner Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€263.80
DAYTON 5WJA9 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€241.99
DAYTON 5WJC1 Κλιματιστικό δωματίου Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€209.32
DAYTON 5WJC2 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€254.48
DAYTON 5WJC3 Δωμάτιο Air Conditioner Motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€249.73
Μοτέρ κλιματιστικού DAYTON 5WJC4, Μόνιμος Πυκνωτής Διαίρεσης, 1625 RPM | ΑΕ7ΑΥΤ 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€250.67
DAYTON 5WJC5 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€312.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5WJA8 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1050 σ.α.λ
€248.71 /μονάδα