Μοτέρ κλιματιστικού DAYTON 5WJC4, Μόνιμος Πυκνωτής Διαίρεσης, 1625 RPM | ΑΕ7ΑΥΤ

DAYTON Μοτέρ κλιματιστικού 5WJC4, μόνιμος διαχωρισμένος πυκνωτής, 1625 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AUT Μοντέλο: 5WJC4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€250.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.0
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου59 "
Μήκος λιγότερο άξονας5 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚλιματιστικό δωματίου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1625
Αριθμός Ταχυτήτων4
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center5"
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα8-1 / 2 "Ea.
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Μέγεθος στηρίγματος8-32 UNC
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ο κινητήρας κλιματιστικού δωματίου Dayton 5WJC4 προσφέρει ισχυρές, ομαλές και πιο απαλές εκκινήσεις για χρήση με ανεμιστήρες και ανεμιστήρες
    • Εξοπλισμένο με πυκνωτή που μειώνει την ποσότητα ισχύος που καταναλώνεται για ένα δεδομένο φορτίο
    • Πιστοποιημένο CSA και αναγνωρισμένο UL
    • Διαθέτει περίβλημα Open Air-Over με ισχύ 1/4 hp

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterΣώμα Dia.Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.Εύρος RPMΜήκος άξοναΠρότυπο StudΤάσηκορνίζαΤιμή
DAYTON 5WJA7 Δωμάτιο Air Conditioner Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€263.80
DAYTON 5WJA8 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1050 Rpm | ΑΕ7ΑΟΥΛ 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€248.71
DAYTON 5WJA9 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€241.99
DAYTON 5WJC1 Κλιματιστικό δωματίου Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€209.32
DAYTON 5WJC2 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€254.48
DAYTON 5WJC3 Δωμάτιο Air Conditioner Motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€249.73
DAYTON 5WJC5 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€312.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ κλιματιστικού 5WJC4, μόνιμος διαχωρισμένος πυκνωτής, 1625 σ.α.λ.
€250.67 /μονάδα