Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης Interlock HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814

HONEYWELL FF5-21-DC-10 Διακόπτης Interlock 2nc/1no Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RHF Μοντέλο: FF5-21-DC-10Σταυρός: 11T814
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
€453.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή2.08 "
Ύψος ενεργοποιητή1.14 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.53 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου32.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC0.3A @ 24V
Εκτίμηση IP67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.67 "
Απόσταση ανίχνευσης0.24 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους2.04 "
Διακοπή ύψους1.1 "
Διακόπτης πλάτους0.55 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κόκκινη ABS ρητίνη γεμάτη. Δόνηση 50Hz έως 100Hz; Σοκ 10G

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιαφορικό ταξίδιΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
Διακόπτης κλειδώματος HONEYWELL FF5-21-DC-03 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€299.26
HONEYWELL GKEA01L Ασφάλεια ασφαλείας 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 ΓΚΕΑ01ΛΔιακόπτης ασφαλείας με διπλό κλειδί λειτουργίας--Θερμοπλαστικός3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01A1B Διακόπτης Interlock ασφαλείας, Βαθμολογία επαφής AC: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείαςΠτυχία 121.5 "Ψευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, θετικό άνοιγμα - 32 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας11mm1.48 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 11 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€305.97
Διακόπτης ασφαλείας HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας12mm1.99 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 12 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€763.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-10 Διακόπτης Interlock 2nc/1no Abs
€453.78 /μονάδα