Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ασφαλείας HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240

HONEYWELL GSAA22C Διακόπτης Interlock Safety 2no 2nc 10a@600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WLE Μοντέλο: GSAA22CΣταυρός: 11Χ240
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
€811.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC100mA έως 10A @ 600V
Μήκος ενεργοποιητή1.99 "Δωρεάν θέση
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NO, 2NC, Άμεσο άνοιγμα, Snap Action, Double Pole
Υλικό επαφήςΕπίχρυσο
Αξιολόγηση επαφών DC100mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.65 "
Διαφορικό ταξίδι12mm
Ύψος3.23 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΠρο-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 12 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.1 ίντσες-lb. Μέγιστη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδιΠτυχία 85
Θετικά ταξίδια56mm
Πριν το ταξίδι20mm
ΣτυλΚορυφαίο έμβολο
Πλάτος1.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Steel Roller 0.49 "Dia x 0.18" πλάτος, EN50041 Τύπος αμαξώματος, Non Plug-in, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per IEC 68-2-26, Expected Mechanical Life 15 Million Operations, FP , OP, OT, PT All to EN50041, Head and Cover Fixed with TORX (R) Socket Head Scr

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιαφορικό ταξίδιΜήκος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΎψοςΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
Διακόπτης κλειδώματος HONEYWELL FF5-21-DC-03 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€299.26
Διακόπτης Interlock HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Ασφάλεια ασφαλείας 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 ΓΚΕΑ01ΛΔιακόπτης ασφαλείας με διπλό κλειδί λειτουργίας--Θερμοπλαστικός3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01A1B Διακόπτης Interlock ασφαλείας, Βαθμολογία επαφής AC: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείαςΠτυχία 121.5 "Ψευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, θετικό άνοιγμα - 32 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας11mm1.48 "Δωρεάν θέσηΨευδάργυρος Die-Cast3.23 "67Προ-ταξίδι - 20 mm, διαφορικό ταξίδι - 11 mm, θετικό άνοιγμα - 56 mm, πλήρες ταξίδι - 85 μοίρες1, 4, 12, 13€305.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GSAA22C Διακόπτης Interlock Safety 2no 2nc 10a@600v
€811.68 /μονάδα