DICKSON Συσκευές εγγραφής γραφημάτων 3 ιντσών


Οι καταγραφείς διαγράμματος θερμοκρασίας Dickson έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν και να καταγράφουν δεδομένα θερμοκρασίας με τη βοήθεια αισθητήρων. Ο συμπαγής και μίνι σχεδιασμός τους τα καθιστά εύχρηστα σε χώρους όπου ο χώρος είναι ανησυχητικός.

Φίλτρα
Βάθος: 2.3 " , Μήκος: 3.7 " , Τύπος: Σούπερ συμπαγής θερμοκρασία , Πλάτος: 3.7 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SC367
3-14 έως 32° F, -25 έως 0° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68
A
SC377
34 έως 50° F, -15 έως 10° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68
A
SC386
322 έως 68° F, -5 έως 20° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€497.32
A
SC387
350 έως 96° F, 10 έως 35° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€495.00
A
SC397
376 έως 122° F, 25 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68

Μηχανισμός εργασίας

  • Αρχικά, τοποθετήστε το διάγραμμα κάτω από το περιστρεφόμενο εξάρτημα με τη βοήθεια κλιπ ελατηρίου.
  • Όταν αλλάζει το σήμα, τα στυλό ελαττώνονται προς τα πάνω/κάτω για τις κεντρικές τους θέσεις.
  • Το κόκκινο στυλό αρχίζει να καταγράφει τα δεδομένα που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (μία ημέρα ή εβδομάδα).

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα καταγραφικά προσφέρουν τοποθέτηση στελέχους ή τοίχου για να επιτρέπουν την εγκατάσταση της συσκευής σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
  • Περιλαμβάνουν χαρτί γραφήματος με το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 1 ή 7 ημέρες συνεχούς εγγραφής.
  • Διαθέτουν έναν εργοστασιακά βαθμονομημένο αισθητήρα/αισθητήρα για τη διατήρηση της ακρίβειας +/-2 βαθμών F σε κάθε περιστροφή.
  • Είναι εξοπλισμένα με κόκκινο στυλό (με μικρότερο βραχίονα) για την ένδειξη της θερμοκρασίας και την καταγραφή δεδομένων στο γράφημα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Θήκη τοίχου: Αυτές οι θήκες τοίχου που κλειδώνουν χρησιμοποιούνται για την προστασία αυτών των συσκευών εγγραφής χαρτών από παραβιάσεις όταν η προστασία δεδομένων είναι απαραίτητη.
  • Αλκαλικές μπαταρίες AA: Αυτοί οι καταγραφείς χρησιμοποιούν αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ για εύκολη μεταφορά σε περιορισμένες περιοχές όπου δεν είναι εφικτά τα ηλεκτρικά βύσματα.
  • Διάγραμμα 3 ιντσών: Αυτοί οι πίνακες έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε καταγραφείς χαρτών 3 ιντσών για την καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των ανοιξιάτικων κλιπ;

Τα κλιπ ελατηρίου διατηρούν το διάγραμμα στη θέση του και διασφαλίζουν ότι δεν κυρτώνει τη στιγμή της λειτουργίας.

Η συσκευή εγγραφής χαρτών περιλαμβάνει αξεσουάρ;

Ναι, οι συσκευές εγγραφής χαρτών Dickson περιλαμβάνουν 1 μπαταρία AA, 1 κόκκινο στυλό και ένα εγχειρίδιο συσκευής εγγραφής.

Από τι είναι κατασκευασμένο το περίβλημα;

Τα καταγραφικά γραφημάτων Dickson είναι κατασκευασμένα από υλικό Velox PBT με παράθυρα πόρτας από πολυανθρακικό για εξαιρετική αντοχή στη σκόνη, το νερό και τις καιρικές συνθήκες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;