DESTACO 2017 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 73 μοίρες , Διάμετρος: 0.270 " , Άνοιγμα λαβής: 69 μοίρες , Συνολικό ύψος: 1.950 " , Συνολικό μήκος: 8.650 " , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M6 , Τύπος: Οριζόντια λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2017-U
Οχι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.53 "0.98 "€42.52
B
2017-UR
Ναι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.53 "0.98 "€74.76

2017 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες κράτησης της σειράς Destaco 2017 διαθέτουν αυξημένο διάκενο λαβής για τη μείωση των σημείων τσίμπημα, μαζί με έναν άξονα σταθερής λαβής που παρέχει ομαλή δράση Χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ξύλου, τον έλεγχο εξαρτημάτων, την ελαφριά κατεργασία και τον έλεγχο εξοπλισμού. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco έχουν βραχίονα σχήματος U με μέγιστη χωρητικότητα 560 lb (254.01 kg).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;