SQUARE D Βύσματα λεωφορείων

Τα βύσματα διαύλου Square D είναι σχεδιασμένα για μέγιστη ευελιξία, εύκολη εγκατάσταση και υψηλή ηλεκτρική απόδοση σε συστήματα διανομής χαμηλής ισχύος. Επιτρέπουν τη συνεχή ροή ρεύματος και διαθέτουν πλήρως κλειστό περίβλημα για την εξάλειψη των τυχαίων επαφών της μπάρας.

Φίλτρα

SQUARE D -

Μονάδα σύνδεσης Busway

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,099.64
BPHD36125GN1258"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€10,723.72
CPHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€10,168.25
BPHD36150G1508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€10,243.29
BPHD36150GN1508"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€9,916.73
DPJD36175GN1758"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€10,962.03
DPJD36175G1758"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€11,059.09
DPJD36200G2008"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€11,059.09
EPQ4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "120 έως 208/240 VAC22.5 "€6,483.20
EPS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€6,532.96
DPJD36200GN2008"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€11,854.07
EPQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€5,851.09
FPS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,703.57
DPJD36225G2258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€11,059.09
DPJD36250G2508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€15,278.54
GPBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€16,617.17
HPBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€23,922.62
IPBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€21,869.33
SQUARE D -

I-Line Busway Plug In Μονάδες

Οι διακόπτες κυκλώματος διαύλου Square D χρησιμοποιούνται με μονάδες Busway I-Line 2. Αυτοί οι διακόπτες πλαισίου J διαθέτουν προγραμματιζόμενο μικρολογικό ηλεκτρονικό ταξίδι για την παροχή μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας & στιγμιαίας λειτουργίας περιορισμού ρεύματος και σύνδεση μονάδας για ομαλή εγκατάσταση Είναι εξοπλισμένα με εσωτερικό καλώδιο γείωσης 4 συρμάτων για την υποδοχή καλωδίων μεγέθους από 6 AWG έως 2/0 AWG (καλώδιο γείωσης) και 3/0 AWG έως 350 kcmil (καλώδιο φάσης & ουδέτερο). Αυτοί οι διακόπτες είναι UL-list και πιστοποιημένοι με CSA για αξιόπιστη λειτουργία και διατίθενται σε τρέχουσες βαθμολογίες 60A - 250A στις Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APHJ36060GNU31X60€7,296.55
APHJ36060GNU33X60€7,693.16
APHJ36060GNU44X60€10,624.09
APHJ36100GNU31X100€8,467.77
APHJ36100GNU33X100€8,864.38
APHJ36100GNU44X100€11,795.32
APHJ36150GNU33X150€17,959.30
APHJ36150GNU31X150€17,562.68
APHJ36150GNU44X150€20,890.22
BPJJ36250GNU33X250€23,635.02
BPJJ36250GNU31X250€23,069.46
BPJJ36250GNU43X250€25,532.18
BPJJ36250GNU44X250€27,810.21
SQUARE D -

Αποσυνδέεται από το δάπεδο

Οι λειτουργικές αποσυνδέσεις δαπέδου Square D χρησιμεύουν ως πηγή ισχύος για ηλεκτρικό εξοπλισμό Αυτά τα λεωφορεία διαθέτουν σχεδιασμό plug-in για εγκατάσταση σε ντουλάπες πολυκατοικιών. Χρησιμοποιούνται με ασφάλειες UL Κατηγορίας H, K και R ή με διακόπτες προστασίας για να παρέχουν πλήρη προστασία έναντι υπερέντασης. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από αυτές τις λειτουργικές αποσυνδέσεις δαπέδου, διαθέσιμες για τρέχουσες βαθμολογίες που κυμαίνονται από 30 έως 200Α.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APQ4603G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου277/480/600 VAC15 "€2,636.56
BPQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου240 VAC15 "€2,116.24
CPQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου600 VAC15 "€2,334.57
APQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου120 έως 208/240 VAC15 "€2,568.72
BPQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου240 VAC15 "€2,293.49
APQ4606G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου277/480/600 VAC15 "€1,410.00
APQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου600 VAC15 "€2,486.94
BPQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου120 έως 208/240 VAC15 "€2,785.26
APQ4610G1004-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου277/480/600 VAC19 "€1,783.66
BPQ4210G1004-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου120 έως 208/240 VAC19 "€3,650.02
APQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Busway600 VAC19 "€3,595.75
APQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου600 VAC22.5 "€5,475.24
SQUARE D -

Βύσμα εύκαμπτου λεωφορείου

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "€3,270.82
APS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,001.87
BPQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "€3,313.79
SQUARE D -

Τύπος εύφλεκτου λεωφορείου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PBQ4640GAF9FZV€8,675.79
SQUARE D -

Busway Standard Hanger, Powerbus 225 Busway

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PB100FHCU4FGQ€152.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;