Το εύτηκτο βύσμα διαύλου Square D PQ3610G χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού σε μια πηγή ρεύματος μέσω ενός συστήματος διαύλου. Ο εύτηκτος σχεδιασμός του ενσωματώνει ασφάλειες που προστατεύουν τον συνδεδεμένο εξοπλισμό από υπερρεύματα και βραχυκυκλώματα, ενισχύοντας την ασφάλεια και αποτρέποντας πιθανές ζημιές.
Χαρακτηριστικά:
- Το εύτηκτο βύσμα διαύλου Square D PQ3610G έχει ονομαστικές τιμές ρεύματος ρεύματος 100 A και χειρίζεται μέγιστη τάση 600 V AC.
- Διαθέτει 3-πολική διαμόρφωση για τη διαχείριση τριφασικών ηλεκτρικών συστημάτων.
- Αυτό το εύτηκτο βύσμα διαύλου έχει στυλ βύσματος για εύκολη εγκατάσταση και διαθέτει ασφάλεια Κατηγορίας H για στιβαρή προστασία από καταστάσεις υπερέντασης.
- Διαθέτει μηχανισμό σβέσης τόξου που καταστέλλει και σβήνει γρήγορα τόξα, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές ζημιές και το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης.
- Αυτό το εύτηκτο βύσμα διαύλου είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης, που επιτρέπει στους χειριστές να αποσυνδέουν την τροφοδοσία από απόσταση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένα εύτηκτο βύσμα διαύλου και σε τι διαφέρει από ένα μη εύτηκτο;
A. Το εύτηκτο βύσμα διαύλου είναι μια ηλεκτρική συσκευή που συνδυάζει διανομή ισχύος με προστασία υπερέντασης με χρήση ασφάλειων. Σε αντίθεση με τα μη εύτηκτα βύσματα διαύλου, τα οποία δεν διαθέτουν ενσωματωμένες ασφάλειες, τα εύτηκτα προσφέρουν πρόσθετη προστασία από καταστάσεις υπερέντασης.
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το βύσμα εύτηκτου διαύλου με μονάδες μεταβλητής συχνότητας (VFD);
Α. Ναι, το εύτηκτο βύσμα διαύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μεταβλητές συχνότητες, εξασφαλίζοντας προστασία για συστήματα με διαφορετικές συνθήκες φορτίου.