SQUARE D PQ3606G Βύσμα επαφής λεωφορείου 60 A | AG7BKL 4B424

SQUARE D PQ3606G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 60 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BKL Μοντέλο: PQ3606GΣταυρός: 4B424

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,193.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτηPQ
Βάθος4-2 / 3 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Κατηγορία ασφαλειώνΗ, Κ, Ρ
Ύψος8.875 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 3 καλώδιο με γείωση
Τάση600 VAC
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1875
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ8536908085

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D PQ3203G Βύσμα εύφλεκτου διαύλου 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου240 VAC15 "€2,157.42
SQUARE D PQ3206G Fusible Bus Plug 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου240 VAC15 "€2,312.77
SQUARE D PQ3603G Fusible Bus Plug 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου600 VAC15 "€1,193.07
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, Fusible Plug In Unit, 100A, 600V, 3 Pole, Class H | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Busway600 VAC19 "€1,839.52
SQUARE D PQ3620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου600 VAC22.5 "€3,351.66
SQUARE D PQ4203G Βύσμα εύφλεκτου διαύλου 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου120 έως 208/240 VAC15 "€2,592.61
SQUARE D PQ4206G Fusible Bus Plug 60 A | AG7BKQ 4B428 PQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Αποσύνδεση με δυνατότητα λειτουργίας δαπέδου120 έως 208/240 VAC15 "€2,811.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PQ3606G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 60 A
€1,193.07 /μονάδα