SQUARE D PS4620G Σύνδεση Ενότητα 3 Φάση 4 Σύρμα 200a 600v | AF9GBR 2EJF9

SQUARE D PS4620G Plug In Unit 3 Phase 4 Wire 200a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GBR Μοντέλο: PS4620GCross Ref: 2EJF9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,710.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα σύνδεσης Busway
Ενισχυτές200
Τύπος διακόπτηPS
Βάθος11-2 / 5 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Κατηγορία ασφαλειώνΗ, Κ, Ρ
Ύψος16 1 / 5 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 4 καλώδιο με γείωση
Τάση600 VAC
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8536304000

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D PBPQO3A100 Μονάδα σύνδεσης Qo Μονάδα 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,099.64
SQUARE D PBQ3660G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€9,997.32
SQUARE D PBQ3640G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€8,436.04
SQUARE D PBQ4660G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 4 καλώδιο 600a 120 / 208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€24,220.51
SQUARE D PS4220G Σύνδεση Μονάδα 3 Φάση 4 Σύρμα 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€6,593.71
SQUARE D PQ3220G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€5,905.50
SQUARE D PHD36125G Σύνδεση Μονάδα 3 Φάση 3 Σύρμα 125a 600v | AF9JNZ 2NZE8 PHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€10,262.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PS4620G Plug In Unit 3 Phase 4 Wire 200a 600v
€6,710.26 /μονάδα