SQUARE D PQ4620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKX 4B434

SQUARE D PQ4620G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 200 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BKX Μοντέλο: PQ4620GΣταυρός: 4B434

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,527.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα σύνδεσης Busway
Ενισχυτές200
Τύπος διακόπτηPQ
Βάθος11-2 / 5 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Κατηγορία ασφαλειώνΗ, Κ, Ρ
Ύψος16 1 / 5 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 4 καλώδιο με γείωση
Τάση277/480/600 VAC
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ8536908085

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D PQ3210G Fusible Bus Plug 100 A | AG7BKJ 4B421 PQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "€1,830.21
SQUARE D PS3620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,007.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PQ4620G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 200 A
€3,527.29 /μονάδα