SQUARE D PQ3210G Fusible Bus Plug 100 A | AG7BKJ 4B421

SQUARE D PQ3210G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 100 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BKJ Μοντέλο: PQ3210GΣταυρός: 4B421

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,830.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα σύνδεσης Busway
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτηPQ
Βάθος4-2 / 3 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Κατηγορία ασφαλειώνΗ, Κ, Ρ
Ύψος8.875 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 3 καλώδιο με γείωση
Τάση240 VAC
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.983
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8536908085

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D PQ4620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKX 4B434 PQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "€3,527.29
SQUARE D PS3620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,007.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PQ3210G Εύτηκτο βύσμα διαύλου 100 A
€1,830.21 /μονάδα