SQUARE D PJD36225G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 225a 600v | AF9JPD 2NZF3

SQUARE D PJD36225G Plug In Unit 3 Phase 3 Wire 225a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9JPD Μοντέλο: PJD36225GCross Ref: 2NZF3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,161.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα σύνδεσης Busway
Ενισχυτές225
Τύπος διακόπτηJD
Βάθος8"
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος20 1 / 3 "
Αριθμός Πολωνών3
Φάση / καλώδιο3 φάση, 3 καλώδιο με γείωση
Τάση600 VAC
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0525
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8536304000

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (μη εύφλεκτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D PBPQO3A100 Μονάδα σύνδεσης Qo Μονάδα 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,099.64
SQUARE D PBQ3660G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€9,997.32
SQUARE D PBQ3640G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€8,436.04
SQUARE D PBQ4660G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 4 καλώδιο 600a 120 / 208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€24,220.51
SQUARE D PS4220G Σύνδεση Μονάδα 3 Φάση 4 Σύρμα 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€6,593.71
SQUARE D PS4620G Σύνδεση Ενότητα 3 Φάση 4 Σύρμα 200a 600v | AF9GBR 2EJF9 PS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,710.26
SQUARE D PQ3220G Συνδέστε τη μονάδα 3 φάση 3 καλώδιο 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€5,905.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PJD36225G Plug In Unit 3 Phase 3 Wire 225a 600v
€11,161.93 /μονάδα